KTC
KTCの 自動車用鈑金
KTCの 車用鈑金工具セット
スライドハンマプラー用板金フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
トラスコ品番
112-5883
注文コード
07114396
品番
AUD3-C2
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
質量(g)
300
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
長さ(mm)
140
用途
ストライカのアンカーを引く作業の時に。
トラスコ品番
112-5883
危険物の類別
非危険物