KTC
KTCの 自動車用鈑金
KTCの 車用鈑金工具セット
スライドハンマプラー用板金フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
トラスコ品番
112-4346
注文コード
07114423
品番
AUD3-E1-8
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
質量(g)
400
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
長さ(mm)
104
用途
M8ボルトを捨てボルトとして引出す作業の時に。直角フックとしても使用可。
トラスコ品番
112-4346
危険物の類別
非危険物