KTC
KTCの 自動車用鈑金
KTCの 車用鈑金工具セット
スライドハンマプラー用板金フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
プラー側:M18×2.0
トラスコ品番
113-3747
注文コード
07114432
品番
AUD4-B11
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
AUD4(3.5kgハンマ)用板金フック。
質量(g)
1200
ねじ寸法
プラー側:M18×2.0
長さ(mm)
155
用途
テールレンズ周辺の粗出しに。
トラスコ品番
113-3747
危険物の類別
非危険物