※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
コーティングロールタップ R+V
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.2×0.25
食付
4P
注文コード
07115395
品番
RV-P-G4-M1.2X0.25P
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:87
トラスコ品番
837-5184
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M1.2×0.25
等級
G4
下穴径(Φmm)
1.11
山数
0.25
ねじ長さ(mm)
4.5
呼び
1.2
全長L(mm)
36
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
4P
シャンク長ls(mm)
24
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;0.929、MAX:0.985
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:5
メーカー商品コード
RVP41.2BP
シャンク四角部幅(mm)
2.5
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。