※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
汎用ロールタップ R-Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07117136
品番
R-Y-M2X0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
ねじ径
M2
ピッチ(mm)
0.4
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼の加工
トラスコ品番
837-5220
メーカー商品コード
RY2.0E3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07117136
R-Y-M2X0.4
40819947
R-Y M2 X0.4 3P
汎用ロールタップ R-Y
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
929
税込
¥
1,022
注文コードが変更になりました