R-Y-M3X0.5 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ねじの種類M 07117145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ロールタップ R-Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07117145 品番R-Y-M3X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品は呼び寸法など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼の加工 トラスコ品番837-5221 メーカー商品コードRY3.0G3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07117145 R-Y-M3X0.5 40819974 R-Y M3 X0.5 3P 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 739 税込813 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする