※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
汎用ロールタップ R-Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07117163
品番
R-Y-M5X0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼の加工
トラスコ品番
837-5223
メーカー商品コード
RY5.0K3