※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイニングボアー
ウイニングボアーの ホールソー・コアドリル
ウイニングボアーの ホールソー
ウイニングボアーの ホールソー関連商品
センタードリル6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07123628
品番
BC-C6L
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ウイニングボアーバイメタルカッター60MM以上用のセンタードリルです。
刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
75
トラスコ品番
837-3801
適合機種
BC-60以上
材質
ハイス鋼
質量(g)
14
被削材
鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック