C-UMD2335-200 超硬ドリル コーティングドリル ユニオンツール 07125387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル コーティングドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07125387 品番C-UMD2335-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,370
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)20 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 トラスコ品番748-5115 刃径(Φmm)3.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする