曜日別特売
ATBX04 ブリーダーレンチセット KTC 07125684

ATBX04 ブリーダーレンチセット KTC 07125684
ATBX04 ブリーダーレンチセット KTC 07125684

ブリーダーレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07125684品番ATBX04
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。
ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。

用途
自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
セット内容
ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)
フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)
フルード吸入器(50cc)
材質
フルードキャッチタンク:PE
フルード吸入器:PP
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233質量(g)320危険物の類別非危険物
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07125684
2022-11-28
用途: JA11のエア抜き使用
株式会社イトコキサービス業

JA11のエア抜きに使用 一人で作業したので逆流防止バルブを別途購入問題なく作業出来ました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする