曜日別特売
TD 12.4 G2 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工) 07126507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬付刃テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)12.4
シャンク径MT1
全長(mm)160
内容量1本注文コード07126507品番TD 12.4 G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
刃先径(Φmm)12.4有効長(mm)80全長(mm)160トラスコ品番810-3435材質G2(ロー付タイプ)シャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする