※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
超硬付刃テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
14.8
7.5
14.7
17.7
シャンク径
MT2
MT1
MT2
全長(mm)
200
120
200
全204種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07126692
品番
TD 14.8 G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,200
刃先径(Φmm)
14.8
有効長(mm)
100
全長(mm)
200
トラスコ品番
810-3454
材質
G2(ロー付タイプ)
シャンク径
MT2