KA2105 ミニモ 超硬ドリル ミニター 07129124

ミニモ 超硬ドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.7
溝長(mm)8
内容量1本注文コード07129124品番KA2105
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ドリル径(Φmm)0.7溝長(mm)8全長(mm)38トラスコ品番837-3729材質超硬軸径(Φmm)3.175質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする