※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーバイビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07129447 品番 42416S
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。
材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。

刃先径(Φmm)25.4 材質炭素鋼 全長(mm)215 シャンク径(Φmm)11 有効長(mm)140 用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に トラスコ品番837-4212 質量(g)341 タイプレギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする