セット内容
・メタルケース(SK441M-K)
・12.7sq.ソケット(パワーフィット)(B4-10[六角]、12[六角]、13W、14W、17W、19W、22W、24W、27W)
・12.7sq.ラチェットハンドル(BR4E)
・12.7sq.エクステンションバー(パワーフィット)(BE4-150)
・めがねレンチ(45°×6°ロング、パワーフィット)(M5-1012、1113、1417、1719、2224)
・スパナ(S2- 0607、0810、1012、1113、1214、1719)
・樹脂柄マイナスドライバ(MDD1-100、150)
・樹脂柄クロスドライバ(PDD1-2、3)
・モンキレンチ(MW-300)
・コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)
・ペンチ(SPD-175C)
ニッパ(PN1-150)
・ウォーターポンププライヤ(WP-250C)
・ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
・コンビハンマ(UD6-10)
・スパナホルダ(EHS-1)
・カギ(KAG-300)
質量(kg)12.5
差込角(sq.)12.7
入数1セット(41点)