SK451M 産業機械用工具セット(インダストリアルモデル) KTC 07131424

産業機械用工具セット(インダストリアルモデル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07131424 品番SK451M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,010
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種産業機械、設備機械類の保守点検及び出張サービス用に重宝なセットです。
収納に便利なトレイ付。

セット内容
・メタルケース(SK451M-K)
・12.7sq.ソケット(パワーフィット)(B4-10[六角]、12[六角]、13W、14W、17W、19W、22W、24W、27W、30W、32W)
・12.7sq.ラチェットハンドル(BR4E)
・12.7sq.エクステンションバー(パワーフィット)(BE4-150)
・12.7sq.ヘキサゴンレンチ(HB30-5、6、8、10、12)
めがねレンチ(45°×6°ロング、パワーフィット)(M5-1012、1113、1417、1719、2224)
・スパナ(S2-0607、0810、1012、1113、1214、1719)
・樹脂柄マイナスドライバ(MDD1-75、100、150)
・樹脂柄クロスドライバ(PDD1-1、2、3)
・モンキレンチ(MW-300)
・コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)
・ラジオペンチ(PSL-150)
・ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP[1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10])
・コンビハンマ(UD6-10)
・ペンチ(SPD-175C)
・ニッパ(PN1-150)
・ウォーターポンププライヤ(WP-250C)
・スパナホルダ(EHS-1)
・カギ(KAG-300)
質量(kg)10.5 差込角(sq.)12.7 入数1セット(51点)
注意
※スパナホルダ及びカギは入組点数に含んでおりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする