曜日別特売
AS10-3 大アーム KTC 07133393

大アーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07133393品番AS10-3
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
トラスコ品番113-2228質量(kg)2.5適合外径(Φmm)135~220
注意
※本スプリングコンプレッサは3級シャシ整備士以上又はそれに準じた資格拾得者の日本国内での使用を対象に設定していますので対象者以外は使用しないでください。
インパクトレンチでの使用は絶対に避けて下さい。
このストラットスプリングコンプレッサは国産車のストラットタイプに適合するよう設計されています。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする