KTC
KTCの 自動車用鈑金
KTCの 車用鈑金工具セット
板金フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
トラスコ品番
112-5855
注文コード
07133883
品番
AUD3-B2
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
質量(kg)
0.53
用途
フェンダーアーチ周辺。
長さ(mm)
139
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
トラスコ品番
112-5855
危険物の類別
非危険物