KTC
KTCの 自動車用鈑金
KTCの 車用鈑金工具セット
板金フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
トラスコ品番
113-0670
注文コード
07133901
品番
AUD3-C1
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
質量(kg)
0.14
用途
溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等。
長さ(mm)
105
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
トラスコ品番
113-0670
危険物の類別
非危険物