KTC
KTCの 自動車用鈑金
KTCの 車用鈑金工具セット
板金フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
プラー側:M22×2.5
トラスコ品番
112-7507
注文コード
07133944
品番
AUD5-B21
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
AUD5(5.3kgハンマ)用板金フック。
質量(kg)
1.1
用途
フェンダーアーチ周辺。
長さ(mm)
189
ねじ寸法
プラー側:M22×2.5
トラスコ品番
112-7507
危険物の類別
非危険物