KTC
KTCの 自動車用鈑金
KTCの 車用鈑金工具セット
板金フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
プラー側:M22×2.5
トラスコ品番
112-7505
注文コード
07133962
品番
AUD5-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
ねじ寸法・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
AUD5(5.3kgハンマ)用板金フック。
質量(kg)
1.9
用途
フェンダーアーチを1回で幅広く引出したい場合に有効。
長さ(mm)
180
ねじ寸法
プラー側:M22×2.5
トラスコ品番
112-7505
危険物の類別
非危険物