KTC
KTCの 自動車用鈑金
KTCの 車用鈑金工具セット
板金フックセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個組)
注文コード
07133971
品番
ATUD303
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
用途
AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺
AUD3-B3:フェンダーとドアの間等
AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等
長さ(mm)
AUD3-B2:139
AUD3-B3:179
AUD3-C1:105
トラスコ品番
112-7427
セット内容
・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ
質量(kg)
1.17
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
危険物の類別
非危険物