KTC
KTCの 自動車用鈑金
KTCの 自動車用タガネ
板金用タガネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07133996
品番
TAG-26×220
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽い平型。使いやすいカーブ形状です。
サイドにも刃がついており作業性が向上します。
ゴム製ストッパで安全性が向上します。
仕様
ゴムストッパ付
トラスコ品番
807-0692
質量(g)
270
寸法L(mm)
220
寸法A(mm)
26
危険物の類別
非危険物
注意
※作業時は保護めがねを着用して下さい。