905-2063-054 ジーノート(gnotes)ロールふせん 50mm×10m ロルフ シングル プリントインフォームジャパン 07135322

905-2063-054 ジーノート(gnotes)ロールふせん 50mm×10m ロルフ シングル プリントインフォームジャパン 07135322
905-2063-054 ジーノート(gnotes)ロールふせん 50mm×10m ロルフ シングル プリントインフォームジャパン 07135322
905-2063-054 ジーノート(gnotes)ロールふせん 50mm×10m ロルフ シングル プリントインフォームジャパン 07135322
905-2063-054 ジーノート(gnotes)ロールふせん 50mm×10m ロルフ シングル プリントインフォームジャパン 07135322

ジーノート(gnotes)ロールふせん 50mm×10m ロルフ シングル905-2063-054

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07135322
品番
905-2063-054
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

必要な長さで自由にカットして使えるロール型のふせん。全面粘着タイプのため、ボトルや筒などの曲面、段ボール箱などにも貼りやすい仕様です。カッターつきディスペンサーは、オリジナル設計。2種類の切り口を選べます。引き出しがスムーズで、ストレスなく使用できます。安定感のある自立式のため、デスク上でも使いやすく、収納時もコンパクトですっきり収まります。1本でさまざまなサイズ・用途に対応でき、省スペースで持ち運びにも便利です。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。

用途
書類やファイルのインデックス・見出しとして。メモや伝言、ToDo管理など、必要な長さ・幅に合わせたメモとして。段ボール箱、ボトルや容器、ケーブルなど、曲面へのラベル・識別表示に。手帳やノートのマーキング、資料の分類、在庫管理など、用途に応じて幅や長さを使い分けられます。デスクワークから店舗・工場・学校・家庭まで、幅広いシーンで活躍します。
注意
※粗面や埃、湿気がある面では、貼り付きにくいことがあります。貼り付ける素材によっては表面を傷つけたり、粘着剤が残る恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする