KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
軸付歯研ウォーム
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07135992
品番
KWG0.5-R1
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
歯幅M(mm)
12
基準円直径P(Φmm)
9
歯先円直径Q(Φmm)
10
軸径S(Φmm)
6
軸長K(左)(mm)
19
軸長O(右)(mm)
34
全長J(mm)
65
モジュール
0.5
種別
軸付歯研ウォーム
材質
SCM440
形状
W5
質量(kg)
0.018
ねじれ
右方向
条数
1
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KNK W 001 2級
進み角
3度11分
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
50〜55HRC
歯研基準面
軸(研削部)
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
公差S
h7
CADデータダウンロード
注意
※ウォーム軸の歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっていますので、追加工に注意してください。
重切削は避けてください。製品が曲がる可能性があります。