※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWG0.8-R1 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136017 KWG0.8-R1 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136017

軸付歯研ウォーム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07136017 品番 KWG0.8-R1
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
歯幅M(mm)20 基準円直径P(Φmm)12 歯先円直径Q(Φmm)13.6 軸径S(Φmm)8 軸長K(左)(mm)25 軸長O(右)(mm)40 全長J(mm)85 モジュール0.8 種別軸付歯研ウォーム 材質SCM440 形状W5 質量(kg)0.043 ねじれ右方向 条数1 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KNK W 001 2級 進み角3度49分 歯直角圧力角20度 歯面硬度50〜55HRC 歯研基準面軸(研削部) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差Sh7
注意
※ウォーム軸の歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっていますので、追加工に注意してください。
重切削は避けてください。製品が曲がる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07136017
2011-08-02
用途:
自作赤道儀
如意設計工房 様

問題は無いのですが、酔歩値を示して欲しい。また、ホイール側(AG0.8-**R1)の販売をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする