※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWG4-R2 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136141 KWG4-R2 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136141

軸付歯研ウォーム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07136141 品番 KWG4-R2
参考基準価格(税別)¥29,190 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
歯幅M(mm)75 ネック径R(Φmm)29 基準円直径P(Φmm)40 歯先円直径Q(Φmm)48 軸径S(Φmm)45 軸長K(左)(mm)70 軸長O(右)(mm)150 全長J(mm)360 ネック長L(左)(mm)32.5 ネック長N(右)(mm)32.5 モジュール4 種別軸付歯研ウォーム 材質SCM440 形状W6 質量(kg)3.85 ねじれ右方向 条数2 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KNK W 001 2級 進み角11度19分 歯直角圧力角20度 歯面硬度50〜55HRC 歯研基準面軸(研削部) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差Sh7
注意
※ウォーム軸の歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっていますので、追加工に注意してください。
重切削は避けてください。製品が曲がる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07136017
2011-08-02
用途:
自作赤道儀
如意設計工房 様

問題は無いのですが、酔歩値を示して欲しい。また、ホイール側(AG0.8-**R1)の販売をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする