※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
モジュール2 歯研ウォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07136211
品番
SWG2-R1
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボス径M(Φmm)
25
歯幅P(mm)
32
基準円直径N(Φmm)
31
歯先円直径O(Φmm)
35
穴径L(Φmm)
12
ボス長Q(右)(mm)
15
ボス長Q1(左)(mm)
3
全長R(mm)
50
モジュール
2
種別
歯研ウォーム
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
0.21
ねじれ
右方向
条数
1
表面処理
研削部以外黒染
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 2級
進み角
3度41分
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
48〜53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
公差L
H7
CADデータダウンロード
注意
※ウォームギャの歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっています。W2形状の穴加工等にご注意ください。