※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
モジュール3 歯研ウォーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07136254
品番
SWG3-R1
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ボス径M(Φmm)
35
歯幅P(mm)
50
基準円直径N(Φmm)
44
歯先円直径O(Φmm)
50
穴径L(Φmm)
16
ボス長Q(右)(mm)
20
ボス長Q1(左)(mm)
4
全長R(mm)
74
モジュール
3
種別
歯研ウォーム
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
0.66
ねじれ
右方向
条数
1
表面処理
研削部以外黒染
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 2級
進み角
3度54分
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
48〜53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
公差L
H7
CADデータダウンロード
注意
※ウォームギャの歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっています。W2形状の穴加工等にご注意ください。