※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWG3-R2 モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136263 SWG3-R2 モジュール3 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136263

モジュール3 歯研ウォーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07136263 品番 SWG3-R2
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ボス径M(Φmm)35 歯幅P(mm)50 基準円直径N(Φmm)44 歯先円直径O(Φmm)50 穴径L(Φmm)16 ボス長Q(右)(mm)20 ボス長Q1(左)(mm)4 全長R(mm)74 モジュール3 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)0.66 ねじれ右方向 条数2 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 進み角7度46分 歯直角圧力角20度 歯面硬度48〜53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
注意
※ウォームギャの歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっています。W2形状の穴加工等にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする