※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWG6-R2 モジュール6 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136342 SWG6-R2 モジュール6 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業) 07136342

モジュール6 歯研ウォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07136342 品番SWG6-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,470
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ボス径M(Φmm)63 歯幅P(mm)100 基準円直径N(Φmm)80 歯先円直径O(Φmm)92 穴径L(Φmm)30 ボス長Q(右)(mm)35 ボス長Q1(左)(mm)5 全長R(mm)140 モジュール6 種別歯研ウォーム 材質S45C 形状W3 質量(kg)4.15 ねじれ右方向 条数2 表面処理研削部以外黒染 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 2級 進み角8度32分 歯直角圧力角20度 歯面硬度48〜53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 歯車基準断面軸方向 公差LH7
注意
※ウォームギャの歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっています。W2形状の穴加工等にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする