BGウォームホイール

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07136376 品番 BG0.8-30R1
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ボス径B(Φmm)18 のど径D(Φmm)- 歯幅E(mm)9 基準円直径C(Φmm)24.04 歯先円直径D1(Φmm)25.6 穴径A(Φmm)5 組立距離J(mm)19 ボス長F(mm)9 全長G(mm)18 モジュール0.8 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC502(PBC2) 減速比30 形状HA 質量(kg)0.055 ねじれ右方向 条数1 歯形並歯 精度等級KHK W002 4級 歯直角圧力角20度 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.08〜0.18(理論値) 公差AH7 転位係数-0.025 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ(参考値):0.77(0.08) 歯切基準面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07136455
2018-08-17
用途:
試作機に使用
製造業

セットボルトの穴が無いので追加加工をしてくれるところを探さなければならなかった。ギアやスプロケット等追加加工も込みで販売していただければ有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
07136437
2017-12-28
用途:
機械のメンテナンス及び修理時
製造業

アルミ合金製で品質はとても良いと思います。後は摩耗の耐久性を見ていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
07136473
2016-12-12
用途:
減速
その他業種

ウォームは回転数を大きく減速させるのに役にたるので、重宝しています。

対象商品:
07136376
2015-12-07
用途:
ロータリーテーブル

側面に棒固定用のM5のタッピングして使っています。まだ製作中なので何とも言えませんが、穴開ける時結構硬い感じで強度は問題ないかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07136412
2016-09-30
用途:
ロボット大会の減速ギヤ
京都府立工業高等学校 様

安く提供されていたため助かりました。

対象商品:
07136412
2016-03-16
用途:
ロボットのアーム部

使いやすくて便利。

対象商品:
07136595
2011-01-18
用途:
機器製作
有限会社テイケイエンジニアリング 様

満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする