※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BGウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07136665
品番
BG2.5-20L2
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
35
のど径D(Φmm)
55
歯幅E(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
50.46
歯先円直径D1(Φmm)
57.5
穴径A(Φmm)
12
組立距離J(mm)
43.5
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
36
モジュール
2.5
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
減速比
10
形状
H1
質量(kg)
0.49
ねじれ
左方向
条数
2
歯形
並歯
精度等級
KHK W002 4級
歯直角圧力角
20度
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.17〜0.27(理論値)
公差A
H7
転位係数
-0.093
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ(参考値):6.36(0.65)
歯切基準面
穴
CADデータダウンロード