※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BGウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07136701
品番
BG3-20L2
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
50
のど径D(Φmm)
66
歯幅E(mm)
28
基準円直径C(Φmm)
60.57
歯先円直径D1(Φmm)
69
穴径A(Φmm)
20
組立距離J(mm)
52
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
減速比
10
形状
H1
質量(kg)
0.89
ねじれ
左方向
条数
2
歯形
並歯
精度等級
KHK W002 4級
歯直角圧力角
14度30分
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.19〜0.29(理論値)
公差A
H7
転位係数
-0.094
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ(参考値):10.72(1.09)
歯切基準面
穴
CADデータダウンロード