※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
BGウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
注文コード
07136744
品番
BG4-20L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
モジュール
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボス径B(Φmm)
60
のど径D(Φmm)
88
歯幅E(mm)
35
基準円直径C(Φmm)
80.67
歯先円直径D1(Φmm)
90
穴径A(Φmm)
20
組立距離J(mm)
71
ボス長F(mm)
17
全長G(mm)
52
モジュール
4
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
減速比
10
形状
H1
質量(kg)
1.76
ねじれ
左方向
条数
2
歯形
並歯
精度等級
KHK W002 4級
歯直角圧力角
14度30分
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.22〜0.32(理論値)
公差A
H7
転位係数
-0.084
許容トルク(N・m[kgf・m])
歯面強さ(参考値):21.41(2.18)
歯切基準面
穴
CADデータダウンロード