※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07144444 品番 SSG1-22
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998
旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):5.837(0.5952)
歯面強さ(参考値):2.36(0.2407)
モジュール1 歯数22 穴径A(Φmm)8 歯幅E(mm)8 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 質量(kg)0.037 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面硬度48〜53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)0.08〜0.16(理論値) 公差AH7 ボス径B(Φmm)18 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18 歯先円直径D(Φmm)24 基準円直径C(Φmm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07144812
2017-01-22
用途:
金型部品として
有限会社勝山金型製作所 様

普通の平歯車に比べ耐久性がよく助かります。ただコストパフォーマンスが悪いので、星3つといたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする