曜日別特売
SSG1-24 SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 07144462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個モジュール1歯数24注文コード07144462品番SSG1-24
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998
旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):6.605(0.6735)
歯面強さ(参考値):2.825(0.2881)
モジュール1歯数24穴径A(Φmm)8歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1質量(kg)0.046圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)0.08~0.16(理論値)公差AH7ボス径B(Φmm)20ボス長F(mm)10全長G(mm)18歯先円直径D(Φmm)26基準円直径C(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07144812
2017-01-22
用途: 金型部品として
有限会社勝山金型製作所

普通の平歯車に比べ耐久性がよく助かります。ただコストパフォーマンスが悪いので、星3つといたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする