※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSG歯研平歯車
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07144864
品番
SSG1.5-26
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998
旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):25.96(2.647)
歯面強さ(参考値):12.07(1.231)
モジュール
1.5
歯数
26
穴径A(Φmm)
12
歯幅E(mm)
15
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
平歯車
形状
S1
質量(kg)
0.2
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面硬度
48〜53HRC
歯研基準面
穴
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
32
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
歯先円直径D(Φmm)
42
基準円直径C(Φmm)
39
CADデータダウンロード