※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07145582 品番 SSG2.5-24
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998
旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):107.5(10.96)
歯面強さ(参考値):49.18(5.015)
モジュール2.5 歯数24 穴径A(Φmm)18 歯幅E(mm)25 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 質量(kg)0.72 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面硬度48〜53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)0.12〜0.22(理論値) 公差AH7 ボス径B(Φmm)48 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43 歯先円直径D(Φmm)65 基準円直径C(Φmm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07144812
2017-01-22
用途:
金型部品として
有限会社勝山金型製作所 様

普通の平歯車に比べ耐久性がよく助かります。ただコストパフォーマンスが悪いので、星3つといたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする