※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSY1.25-12 SSY平歯車 S1K KHK(小原歯車工業) 07148617 SSY1.25-12 SSY平歯車 S1K KHK(小原歯車工業) 07148617

SSY平歯車 S1K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07148617 品番SSY1.25-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る

・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):3.181(0.3244)
歯面強さ(参考値):0.1442(0.0147)
ボス径B(Φmm)11 歯幅E(mm)8 基準円直径C(Φmm)15 歯先円直径D(Φmm)17.5 穴径A(Φmm)5 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18 モジュール1.25 歯数12 種別平歯車 材質S45C 形状S1 質量(kg)0.02 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08〜0.18(理論値) 公差AH7 歯切基準面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする