※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMマイタ 30マイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07149213
品番
SM2-30
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):15.92(1.623)
歯面強さ(参考値):2.217(0.2261)
ボス径B(Φmm)
45
歯幅J(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
62.83(理論値)
穴径A(Φmm)
12
穴長さI(mm)
25
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
21.41(理論値)
全長F(mm)
29.42(理論値)
ボス長H(mm)
12.5
おさえ面径K(Φmm)
36.06
モジュール
2
歯数
30
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.37
歯幅(mm)
12
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度12分
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の追加工は出来ませんのでご了承をお願いします。