※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM3.5-30 SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) 07149247 SM3.5-30 SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業) 07149247

SMマイタ 30マイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07149247 品番 SM3.5-30
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):87.95(8.969)
歯面強さ(参考値):12.97(1.323)
ボス径B(Φmm)90 歯幅J(mm)22 基準円直径C(Φmm)105 歯先円直径D(Φmm)109.95(理論値) 穴径A(Φmm)25 穴長さI(mm)45 組立距離E(mm)85 歯先距離G(mm)34.97(理論値) 全長F(mm)49.66(理論値) ボス長H(mm)25 おさえ面径K(Φmm)67.77 モジュール3.5 歯数30 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 質量(kg)2.2 歯幅(mm)22 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.1〜0.2(理論値) 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度12分
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の追加工は出来ませんのでご了承をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする