※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMマイタ 30マイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07149256
品番
SM4-30
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):130.8(13.34)
歯面強さ(参考値):19.57(1.996)
ボス径B(Φmm)
100
歯幅J(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
125.66(理論値)
穴径A(Φmm)
28
穴長さI(mm)
50
組立距離E(mm)
95
歯先距離G(mm)
37.83(理論値)
全長F(mm)
54.52(理論値)
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
79.29
モジュール
4
歯数
30
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
3.09
歯幅(mm)
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度12分
CADデータダウンロード
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の追加工は出来ませんのでご了承をお願いします。