KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
PMプラスチックマイタ 25マイタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07151295
品番
PM1-25
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,188
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
20
歯幅J(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
25
歯先円直径D(Φmm)
26.41(理論値)
穴径A(Φmm)
6
穴長さI(mm)
14
組立距離E(mm)
23
歯先距離G(mm)
11.21(理論値)
全長F(mm)
15.16(理論値)
ボス長H(mm)
8
おさえ面径K(Φmm)
15.03
モジュール
1
歯数
25
種別
プラスチックマイタ
材質
MC901
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.0051
歯幅(mm)
6
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18(理論値)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):0.2952(0.0301)
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
CADデータダウンロード