※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
PMプラスチックマイタ 25マイタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.25
注文コード
07151304
品番
PM1.25-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
モジュール
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
7
基準円直径C(Φmm)
31.25
歯先円直径D(Φmm)
33.02(理論値)
穴径A(Φmm)
8
穴長さI(mm)
16
組立距離E(mm)
28
歯先距離G(mm)
13.26(理論値)
全長F(mm)
17.88(理論値)
ボス長H(mm)
9.25
おさえ面径K(Φmm)
18.7
モジュール
1.25
歯数
25
種別
プラスチックマイタ
材質
MC901
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.0093
歯幅(mm)
7
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.09〜0.19(理論値)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):0.5639(0.0575)
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
CADデータダウンロード