※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
PMプラスチックマイタ 25マイタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07151313
品番
PM1.5-25
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
30
歯幅J(mm)
9
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯先円直径D(Φmm)
39.62(理論値)
穴径A(Φmm)
8
穴長さI(mm)
19
組立距離E(mm)
34
歯先距離G(mm)
16.31(理論値)
全長F(mm)
22.25(理論値)
ボス長H(mm)
11.5
おさえ面径K(Φmm)
19.54
モジュール
1.5
歯数
25
種別
プラスチックマイタ
材質
MC901
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.017
歯幅(mm)
9
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.1〜0.2(理論値)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):0.9954(0.1015)
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
CADデータダウンロード