※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
PMプラスチックマイタ 25マイタ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07151322
品番
PM2-25
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
40
歯幅J(mm)
12
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D(Φmm)
52.83(理論値)
穴径A(Φmm)
10
穴長さI(mm)
20
組立距離E(mm)
40
歯先距離G(mm)
16.41(理論値)
全長F(mm)
24.33(理論値)
ボス長H(mm)
10
おさえ面径K(Φmm)
26.06
モジュール
2
歯数
25
種別
プラスチックマイタ
材質
MC901
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.033
歯幅(mm)
12
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.11〜0.21(理論値)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):2.359(0.2406)
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
CADデータダウンロード