※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
PMプラスチックマイタ 25マイタ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07151331
品番
PM2.5-25
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
62.5
歯先円直径D(Φmm)
66.04(理論値)
穴径A(Φmm)
14
穴長さI(mm)
26
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
20.52(理論値)
全長F(mm)
30.41(理論値)
ボス長H(mm)
12.5
おさえ面径K(Φmm)
34.57
モジュール
2.5
歯数
25
種別
プラスチックマイタ
材質
MC901
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.064
歯幅(mm)
15
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22(理論値)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):4.609(0.47)
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
CADデータダウンロード