※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
PMプラスチックマイタ 25マイタ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07151347
品番
PM3-25
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
60
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D(Φmm)
79.24(理論値)
穴径A(Φmm)
15
穴長さI(mm)
32
組立距離E(mm)
60
歯先距離G(mm)
24.62(理論値)
全長F(mm)
37.81(理論値)
ボス長H(mm)
15
おさえ面径K(Φmm)
37.43
モジュール
3
歯数
25
種別
プラスチックマイタ
材質
MC901
減速比
1
形状
B3
質量(kg)
0.11
歯幅(mm)
20
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.13〜0.23(理論値)
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):8.154(0.8315)
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
CADデータダウンロード