DB0.8-4020 DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) 07151417 DB0.8-4020 DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) 07151417 DB0.8-4020 DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) 07151417

DB成形かさ歯車 歯数比2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07151417 品番 DB0.8-4020
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
公差A(mm)-0.05〜-0.30 ボス径B(Φmm)15 歯幅J(mm)3.5 歯先円直径D(Φmm)32.47 穴径A(Φmm)5 穴長さI(mm)10 組立距離E(mm)18 歯先距離G(mm)10.47 全長F(mm)11.91 ボス長H(mm)6 おさえ面径K(Φmm)24.17 モジュール0.8 歯数40 種別かさ歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比2 形状B9 質量(kg)0.00626 歯幅(mm)3.5 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 基準円直径(Φmm)32 歯面硬度110〜120HRR 歯面仕上げ成形 バックラッシ(mm)0〜0.48(一律) 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):0.91[0.093] 歯の基準面
注意
※穴径公差は-0.05〜-0.30になっておりますが、穴中央部は若干プラスしている場合があります。
※商品は1個でのお届けになります。2個1セットではありませんので、ご注意下さい。
※「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07151435
2023-04-10
用途:
工作、DIY
その他業種

噛み合いが今いちでした。微妙な振動で外れるなどありますが、大きな動力でなければ
普通に使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07151392
2018-08-17
用途:
試作品の駆動力伝達に使用
快適空間SHOP 様 (卸売・小売業)

試作品の駆動力の伝達方向変換時に使用。樹脂製にもかかわらず思っていた以上に歯先部分が丈夫。低価格で試作品には十分の製品です。ハンドメイドでは歯車サイズ0.5モジュールでは4か所で使用して1か所失敗。加工精度が重要。

対象商品:
07151417
2016-05-10
用途:
木製玩具製作
イーネット 様

木軸との組み合わせに使用、精度・強度とも満足しています。
耐久性について引き続き評価します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする